Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Wechsler Aluminium, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588688
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     6254/CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=6254/CT, Breite=94 mm, Höhe=47 mm, Länge=153 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=EN 61058-2-1 EN 61058 EN 60601-1 EN 60950, Serien=6254
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
511 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
511 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.