Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter Sprung- und Schleichkontakt 1 Schliesser + 1 Öffner 6 A 400 VAC Aluminium, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588646
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     GFS 1Ö/1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=GFS 1Ö/1S, Breite=156 mm, Höhe=136 mm, Länge=265 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Schaltfunktion=Sprung- und Schleichkontakt, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=400 VAC, Kontaktstrom=6 A, Serien=GFS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
145 mm
Nettogewicht:
1430 g
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
1430 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.