Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter, KF 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588642
Hersteller:
     Steute
Herst.-Nr.:
     KF 1W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter steute
fußschalter
fußschalter ip65
Fussschalter, Typ=KF 1W, Breite=72 mm, Höhe=28 mm, Länge=96 mm, Anschlussart=Kabel, 1 mm², Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CCC CSA, Serien=KF
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 48,13*
€ 52,25*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 95,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.