| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13583010 Herst.-Nr.: 1006.0901 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=1006.0901, Betätigungskraft=1.4 N, Breite=10.3 mm, Höhe=16 mm, Kontaktspannung – AC=400 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Flachhebel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Duroplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=CSA ENEC UL Listed, Serien=1006 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536500700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,90* | € 9,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 9,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,55* | € 9,64* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,77* | € 9,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,67* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|