Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, 1006, 10A, 1 Wechsler, 2.5N, Kurzer Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13583009
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1006.1201
EAN/GTIN:
     5059040105720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter marquardt
Mikroschalter, Typ=1006.1201, Betätigungskraft=2.5 N, Breite=10.3 mm, Höhe=16 mm, Kontaktspannung – AC=400 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Kurzer Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Duroplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=CSA ENEC UL Listed, Serien=1006
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,94*
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 6,69*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 10,20*
€ 8,95*
ab € 6,04*
€ 10,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.