Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Weiss H, M, P, R, S & U Multiswitch Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13581060
Hersteller:
     Crameda
Herst.-Nr.:
     CU 400 354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stecker
Stecker, Typ=CU 400 354, Breite=7 mm, Höhe=9.6 mm, Länge=45 mm, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Steckverbinder, Farbe Schalterkomponente=Weiss, Geeignet für=H, M, P, R, S & U Multiswitch Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.