Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13581051
Hersteller:
     Crameda
Herst.-Nr.:
     HB627SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drucktaster
codierschalter hexadezimal
Drucktaster, Typ=HB627SO, Breite=10 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=33 mm, Länge=-999, Montagetiefe=38 mm, Positionen=16, Anschlussart=Löt-/Einsteck-, Art des Betätigers=Daumenrad, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=HEX, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Serien=H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: codierschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.