Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster HEX 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13581002
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     PICO-D-301-AK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaster, Typ=PICO-D-301-AK-2, Breite=7.62 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=2.4 mm, Kontaktspannung=40 V, Länge=-999, Positionen=16, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kappenfarbe=Schwarz, Montageart=Leiterplatte, Schaltermaterial=PPO, Schaltfunktion=HEX, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Kontaktstrom=1 A, Serien=PICO-D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.