Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster BCD 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13581000
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     PICO-D-131-AK-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaster, Typ=PICO-D-131-AK-2, Breite=7.62 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=3.1 mm, Kontaktspannung=40 V, Länge=-999, Positionen=10, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kappenfarbe=Schwarz, Montageart=Leiterplatte, Schaltermaterial=PPO, Schaltfunktion=BCD, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Kontaktstrom=1 A, Serien=PICO-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.