Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnseitenpaar DPS9 Series Pushwheel Switches


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13580883
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     DPS9/10-P-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnseitenpaar
Stirnseitenpaar, Typ=DPS9/10-P-2, Breite=5.5 mm, Höhe=33 mm, Länge=29 mm, Geeignet für=DPS9 Series Pushwheel Switches, Schalteinheit Art des Zubehörs=Seitenabdeckung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.