Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster BCD 21.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13580826
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     DPS9-131-AL-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Drucktaster, Typ=DPS9-131-AL-2, Breite=8 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=6.8 mm, Kontaktspannung=40 V, Länge=-999, Positionen=10, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kappenfarbe=Schwarz, Montageart=Leiterplatte, Schaltermaterial=PPO, Schaltfunktion=BCD, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Kontaktstrom=1 A, Serien=DPS9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
14 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
8,6 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.