Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel, Kunststoff, Transparent, 51 Series Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13558373
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
Schutzdeckel, Typ=51-920, Breite=18 mm, Höhe=-999, Länge=18 mm, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Kappe/Blende=Transparent, Geeignet für=51 Series Switch, Material Kappe/Blende=Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzdeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
251
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 7,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,59*
€ 8,67*
5
€ 8,95*
ab € 5,45*
€ 8,93*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 6,26*
€ 11,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
01-907
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.