Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Tastend 230 VAC Grün Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555682
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Q18LT-GN
EAN/GTIN:
     4015080890676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 16 mm ip65
leuchtdrucktaster eaton
Leuchtdruckschalter, Typ=Q18LT-GN, Alternative (Alias)=089067, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Länge=-999, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Quadratische Taste, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Schwarz/Grün, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-999, Kontaktspannung=230 VAC, Kontaktstrom=4 A, Serien=Q18LT
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Leuchtdruckschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 9,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,24*
€ 10,01*
10
€ 5,46*
ab € 8,484*
€ 10,304*
10
Frei Haus
ab € 8,854*
€ 10,654*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
D74353
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090223 WBGL6
ab € 0,67*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,73*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,46*
Zubehör
Eaton
090267
ab € 0,0813*
Zubehör
Eaton
208725 LEDWB-G
ab € 7,16*
Zubehör
Eaton
058863
ab € 0,0812*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
028099
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.