| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13553464 Herst.-Nr.: IPC3SAD2L0S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leuchtdruckschalter, Typ=IPC3SAD2L0S, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.9 mm, Länge=-999, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=2.1 V, Anschlussart=Lötfahnenanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Quadratische Taste, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Intensivrot, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Thermoplast, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=48 VDC, Kontaktstrom=200 mA 500 mA, Serien=IP Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 18 mm | Tiefe: | 27 mm | Bruttogewicht: | 9 g | Breite: | 18 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501190 |
|
| | |
| | | |
| |