Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser 48 V / 250 V LED Intensivrot Punkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13553462
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPR3SAD6L0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
apem drucktaster
drucktaster
drucktaster ip67
Leuchtdruckschalter, Typ=IPR3SAD6L0S, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=-999, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=2.1 V, Anschlussart=Lötfahnenanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Runde Taste, Beschriftung=Punkt, Farbe Beleuchtung=Intensivrot, Farbe des Schalters=Schwarz/Rot, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Thermoplast, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=48 V 250 V, Kontaktstrom=200 mA 500 mA, Serien=IP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
18 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,25*
Lager 115
129
1
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 24,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.