| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-13553252 Herst.-Nr.: IPR3SAD2LOG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtdruckschalter, Typ=IPR3SAD2LOG, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=-999, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=2.1 V, Anschlussart=Lötfahnenanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Runde Taste, Beschriftung=Punkt, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Thermoplast, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=48 V 250 V, Kontaktstrom=200 mA 500 mA, Serien=IP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |