Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser 48 V / 250 V LED Gelb Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13553245
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPR3SAD2LOY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67 12mm
drucktaster
apem drucktaster
Leuchtdruckschalter, Typ=IPR3SAD2LOY, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=-999, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=2.1 V, Anschlussart=Lötfahnenanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Runde Taste, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Gelb, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Thermoplast, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=48 V 250 V, Kontaktstrom=200 mA 500 mA, Serien=IP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
26 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
350
€ 5,95*
ab € 13,53*
€ 19,66*
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 20,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.