| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13552924 Herst.-Nr.: IPR1SAD2L0S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leuchtdruckschalter, Typ=IPR1SAD2L0S, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12 mm, Länge=-999, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=2.1 V, Anschlussart=Lötfahnenanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Runde Taste, Beschriftung=Punkt, Farbe Beleuchtung=Intensivrot, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Thermoplast, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=48 V 250 V, Kontaktstrom=100 mA, Serien=IP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter |
| | |
| |