|  |
 |
| Artikel-Nr.: 115-13552223 Herst.-Nr.: 1.15.106.021/1307 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Leuchtdruckschalter, Typ=1.15.106.021/1307, Alternative (Alias)=2890448, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=9.1 mm, Länge=-999, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Lötanschluss, Art der Beleuchtung=Glühlampe, Art des Betätigers=Rund, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Transparent rot, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=24 V, Kontaktstrom=500 mA Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501190 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 14,47* | € 20,74* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,48* | € 20,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 16,40* | € 23,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 19,64* | € 28,09* |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 20,95* | € 33,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|