Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter on-on 1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13536521
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     09.03201.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter on-on
schiebeschalter
Schiebeschalter, Typ=09.03201.02, Breite=2.5 mm, Höhe=5.9 mm, Länge=10 mm, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Standard, Ausrichtung=Gerade, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Kontaktspannung=24 V, Kontaktstrom=500 mA, Serien=1K2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5936
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,55*
2 Tage
1519
€ 14,99*
ab € 2,29*
€ 3,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.