Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter HEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13530673
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     P60ASMT 703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Schalter, Typ=P60ASMT 703, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=10 mm, Höhe=6.2 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=10 mm, Pins=6, Positionen=16, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Bündig, Schraubendreher, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SP16T, Montageart=SMT, Kontaktstrom=400 mA, Serien=P60AS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,67 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
147
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,33*
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 6,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.