Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelhülse, rot Rot 1820 Toggle Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13520940
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     203.105.031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelhülse, rot
Hebelhülse, rot, Typ=203.105.031, Durchmesser=6.4 mm, Höhe=15 mm, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Hebelbuchse, Farbe Schalterkomponente=Rot, Geeignet für=1820 Toggle Switches, Material Schalterkomponente=Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.