Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Industrial Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13519808
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Dichtungsscheibe, Typ=U60, Durchmesser=17 mm, Höhe=2.8 mm, Länge=-999, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Dichtungsscheibe, Geeignet für=Industrial Switches, Material Schalterkomponente=Edelstahl Neopren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,77 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, unterlegscheibe ohne norm, Dichtungsscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 5,06*
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 5,16*
Lager 115
67
1
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.