| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13512410 Herst.-Nr.: L21AH50L EAN/GTIN: 3245062237507 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchttaster, komplett, Typ=L21AH50L, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=-999, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Flache Taste, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Weiss, Farbe des Schalters=Metallic/Weiss, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=600 VAC 600 VDC, Kontaktstrom=10 A @ 600 VAC 2.5 A @ 600 VDC, Serien=L21AH |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Illuminated Pushbutton Switch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,67* | € 31,29* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,15* | € 35,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,55* | € 59,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|