Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, MG, 14V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365551
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OL-386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe
Glühlampe, Typ=OL-386, Durchmesser=5.7 mm, Lebensdauer=50000 h, Lichtstrom=300 lm, Länge=15.2 mm, Spannung=14 V, Strom=80 mA, Glühlampengrösse=T1¾, Glühlampensockel=MG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,058 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539219890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.