Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Network card RJ45 PCI-E x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12587401
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6071B
EAN/GTIN:
     4718359607141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Network card, Typ=EX-6071B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
33 mm
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Schnittstellen-Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,60*
€ 42,22*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 58,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.