| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095190 Herst.-Nr.: P7265 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hartschalenkoffer, Typ=P7265, Alternative (Alias)=PeakTech 7265, Aufnahmeschaft=Transportkoffer, Farbe Tasche & Holster=Grau, Geeignet für=P 1195, P 8005, Material Tasche & Holster=Aluminium Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 310 mm | Nettogewicht: | 1600 g | Tiefe: | 400 mm | Bruttogewicht: | 1600 g | Breite: | 120 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7616999099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,69* | € 33,88* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,86* | € 33,90* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,77* | € 35,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,23* | € 35,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,31* | € 48,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|