| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095093 Herst.-Nr.: P3280 EAN/GTIN: 4250569402203 |
| | |
|
| | |
| Widerstandsdekade, Typ=P3280, Alternative (Alias)=PeakTech 3280, Breite=140 mm, Genauigkeit=1 %, Gewicht=400 g, Höhe=190 mm, Länge=80 mm, Nennleistung=2 W, Auflösung=1 Ω/Step, Einstellbereich=1 Ω ... 11.11 MΩ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,28* | € 79,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,74* | € 79,96* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,96* | € 81,47* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 60,70* | € 82,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,77* | € 84,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|