Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualrack-Montagesatz für Quellenmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093800
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     4299-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dualrack-Montagesatz für Quellenmes...
Dualrack-Montagesatz für Quellenmessgeräte, Typ=4299-9, Bausatz Typ=Rackmontage-Kit, Geeignet für=2450, Inhalt=2 Front Rack Ears 2 Shelf Clips 2 Hinges 1 Hinge Pin 2 Support Shelves Nuts Bolts Screws
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
730 mm
Bruttogewicht:
3650 g
Breite:
157 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 345,09*
€ 400,12*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 375,30*
€ 428,35*
Frei Haus
ab € 397,55*
€ 463,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,35*
€ 509,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,03*
€ 499,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,39*
€ 470,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.