| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11089168 Herst.-Nr.: DI SEB 6450 NI / RT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherheitslaborbuchsen, Typ=DI SEB 6450 NI / RT, Gesamtlänge=34 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=24 A, Anschlussart=Flachstecker, 4.8 x 0.8 mm, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Kontaktbeschichtung=Vernickelt, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=SEB 6450 Series |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,23* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,90* | € 3,47* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,20* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|