Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwässerungselement PA 6 schwarz, UL94-V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085639
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08410.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwässerungselement
Entwässerungselement, Typ=08410.0-00, Aufnahmeschaft=Entwässerungselement
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 14,95*
€ 8,95*
ab € 11,44*
€ 17,03*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 12,16*
€ 24,70*
2 Tage
564
€ 14,99*
ab € 11,47*
€ 25,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102060
ab € 0,2112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.