| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11083547 Herst.-Nr.: D3V-165-2C4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=D3V-165-2C4, Betätigungskraft=0.98 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=37.8 mm, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, #250, Art des Betätigers=Kurzer Rollenhebelbetätiger, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Schaltfunktion=EIN-(AUS). AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN 61058-1 VDE, Serien=D3V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,66* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,49* | € 2,48* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,83* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|