Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meissel-Set, 6 / 13 / 19 / 25 x 260mm, 5Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082995
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T1180
EAN/GTIN:
     5013969068306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Meissel-Set, Typ=T1180, Breite der Klinge=6 mm 13 mm 19 mm 25 mm, Länge=260 mm, Stück=5 Stück, Material Schneidklinge=Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
390 mm
Nettogewicht:
1605 g
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
1605 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205300000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 45,48*
€ 61,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,07*
€ 69,48*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,13*
€ 69,50*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 53,37*
€ 73,30*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 79,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.