Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 9A, 18 ... 24AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11078626
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
JR-Steckverbinder
Crimp-Anschluss, Typ=39-00-0040, Alternative (Alias)=5558T, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=9 A, Geeignet für=5558 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Mini-Fit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
610 mm
Bruttogewicht:
1436 g
Breite:
610 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0189*
€ 0,0272*
2 Tage
158056
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0217*
€ 0,0344*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0902*
2 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 90,83*
Lager 115
49
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 320,44*
€ 388,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 388,49*
€ 462,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 376,81*
€ 448,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 369,12*
€ 439,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 326,44*
€ 388,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 322,36*
€ 383,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 320,44*
€ 381,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,08011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 17,95*
Zubehör
Molex
638190901
ab € 211,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.