Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, axial 470pF 210V 2.5% 630V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11078104
Herst.-Nr.:
     B33063-B6471-H7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Schichtkondensator
axial kondensator
Kondensator, axial, Typ=B33063-B6471-H7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5.2 mm, Kabeldurchmesser=0.6 mm, Kapazität=470 pF, Länge=11 mm, Nennspannung AC=210 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.05 %, Verpackung=Gurtware, Serien=KP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.