Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden , 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11077053
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B85321A2502Z160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=B85321A2502Z160, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dämpfung=-999, Höhe=-999, Induktivität=-999, Kapazität=2.5 nF, Länge=60 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=16 A, Pins=2, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=EMV-Filter, Serien=B85321
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532900000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 88,49*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 122,09*
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 137,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.