Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmuttern Polyamid 6.6, M5, 10mm, Polyamid 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076362
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 83M5
EAN/GTIN:
     7611914302673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din1587 m5 pa6.6
Hutmuttern Polyamid 6.6, Typ=BN 83M5, Alternative (Alias)=1400649, Breite=8.79 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=10 mm, Kopfgrösse metrisch=8 mm, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=M5, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m5, Hutmuttern Polyamid 6.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2542*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5687*
€ 0,67675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4183*
€ 0,49778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.