Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmuttern Polyamid 6.6, M3, 6mm, Polyamid 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076360
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 83M3
EAN/GTIN:
     7611914302659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m3 polyamid
Hutmuttern Polyamid 6.6, Typ=BN 83M3, Alternative (Alias)=1400622, Breite=6.01 mm, Durchmesser=5.5 mm, Höhe=6 mm, Kopfgrösse metrisch=5.5 mm, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m3, Hutmuttern Polyamid 6.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2094*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.