Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube, Maschine / Zylinderkopf, Schlitz, 5.5 mm, M3, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076330
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 330SLOT 4,8 M3X40MM
EAN/GTIN:
     7611914088362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Schraube, Typ=BN 330SLOT 4,8 M3X40MM, Alternative (Alias)=1123718, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=40 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=5.5 mm, Konformität mit Normen=DIN 84 A ISO 1207, Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1181*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.