Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschklemmstück, 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076151
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     FK 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch-Klemmhalter
Flansch-Klemmverbinder
Flanschklemmhalter
Flanschklemmverbinder
Flanschklemmstück, Typ=FK 30, A=30.1 mm, B=6.5 mm, Breite=55 mm, C=30 mm, D=53 mm, E=78 mm, Länge=60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
164 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
7609000090
Weitere Suchbegriffe: flansch klemmverbinder, Flanschklemmstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.