Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzklemmstück, 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076116
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     K 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzklemmstück
Kreuzklemmstück, Typ=K 20, A=20 mm, B=20 mm, Breite=40 mm, C=33 mm, D=40 mm, E=40 mm, Länge=93 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
261 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
261 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
7609000090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.