Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller, 75mm, 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076061
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2477PJO075P40
EAN/GTIN:
     4031582050370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 75mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller, Typ=2477PJO075P40, Durchmesser Einbauöffnung=6.3 mm, Höhe gesamt=100 mm, Ladeleistung=75 kg, Radbreite=25 mm, Raddurchmesser=75 mm, Versatz=24 mm, Montageart=Verschraubung, Radmaterial=Thermoplastgummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,86*
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 18,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,49*
€ 20,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.