Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller, 75mm, 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076059
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2477PJO075P30
EAN/GTIN:
     4031582050363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller, Typ=2477PJO075P30, Durchmesser Einbauöffnung=11 mm, Höhe gesamt=100 mm, Ladeleistung=75 kg, Radbreite=25 mm, Raddurchmesser=75 mm, Versatz=24 mm, Montageart=Bolzen, Radmaterial=Thermoplastgummi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
272 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
272 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302200090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,57*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,67*
€ 12,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,67*
€ 16,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.