Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, 125mm, 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11076038
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2470PJH125P30
EAN/GTIN:
     4031582323764
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle, Typ=2470PJH125P30, Durchmesser Einbauöffnung=11 mm, Höhe gesamt=160 mm, Ladeleistung=100 kg, Radbreite=32 mm, Raddurchmesser=125 mm, Versatz=41 mm, Montageart=Bolzen, Radmaterial=Thermoplastgummi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
702 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
702 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
8302200090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.