Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelverschluss schwarz, 109mm, Zink, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075933
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     C2-32-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelverschluss schwarz
Hebelverschluss schwarz, Typ=C2-32-35, Breite=41 mm, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=35 mm, Länge=109 mm, Farbe=Schwarz, Material=Zink, Druckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.