Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausbauwerkzeug, MHDBC-IET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071840
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDBC-IET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Crimpstecker
mh connectors ausziehwerkzeug
crimpstecker
Ein-/Ausbauwerkzeug, Typ=MHDBC-IET, Werkzeugtyp=Auszieh-/Einsetzwerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Ein-/Ausbauwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,19*
€ 23,14*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 23,16*
Lager 115
6
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 24,13*
€ 5,90*
ab € 14,56*
€ 33,57*
€ 8,95*
ab € 18,73*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.