Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatten, 900 x 600mm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070592
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     32-200-4609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
ESD-Tischmatten, Typ=32-200-4609, Breite=600 mm, Höhe=-888, Länge=900 mm, ESD-Mattenfarbe=Blau, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=IEC 61340-5-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
60 mm
Tiefe:
602 mm
Bruttogewicht:
1568 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
4008290090
Weitere Suchbegriffe: ESD-Tischmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 900 Millimeter (ab € 0,06477* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.