Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatten, 900 x 600mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070591
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     32-200-3609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
ESD-Tischmatten, Typ=32-200-3609, Breite=600 mm, Höhe=-888, Länge=900 mm, ESD-Mattenfarbe=Grau, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=IEC 61340-5-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Tiefe:
900 mm
Bruttogewicht:
1500 g
Breite:
610 mm
MERCATEO_WA_NR:
4008290090
Weitere Suchbegriffe: ESD-Tischmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 49,69*
€ 71,26*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 91,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
1 Stück enthält 900 Millimeter (ab € 0,07458* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.