Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter BVM3, 10A, 1 Öffner, 5N, Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070384
Hersteller:
     Burgess
Herst.-Nr.:
     BVM3FYRULS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Mikroschalter, Typ=BVM3FYRULS, Betätigungskraft=5 N, Breite=10.1 mm, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Rollenhebel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serien=BVM3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
6,6 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.