Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 235uA, 50V, 2.26A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070083
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1H471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1H471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=235 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=2.26 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
469
1
€ 5,95*
ab € 0,6099*
€ 1,2169*
3
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,23*
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,35*
2 Tage
33776
1
€ 14,99*
ab € 0,418*
€ 1,438*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2169*
€ 1,44811
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,1006*
€ 1,30971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9699*
€ 1,15418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8299*
€ 0,98758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7299*
€ 0,86858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6999*
€ 0,83288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1H471
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.